Beli amplas halus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
  2. TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp2.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper
    • Use for: Metal/Iron
  3. TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp219.900

    TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    - Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
  4. Excelso Biji Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp54.900

    Excelso Biji Kopi
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 200
  5. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  6. Meval LED Motion Sensor
    Mulai

    Rp90.900

    Meval LED Motion Sensor
    atribut:
    • Wattage (W): 9
    • Bright (Lumens): 810
    • Temperature Color (Kelvin): 6500
    • Fitting: E27
    • Voltage (V): 100-240 (50/60Hz)
    • CRI: >80
    • Beam Angle (°): 200
    • Sensor Range: Radius 5m
    • Warranty: 2 Years
  7. Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27
    Mulai

    Rp89.900

    Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27
    Deskripsi:
    Innovative MOTION SENSOR Bulb (Create Automation Light ON.)Light will be automatically TURN OFF when when sensor detect no movement near bulb and TURN ON when sensor detect movement near bulb.Securing your home, make yout auto light will outwit thieves at your home.No need to turn ON/OFF the swich.Save out electricity bill.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Just install into the E-27 fitting. No external motion sensor neededCan operate within 100 - 240 V.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover, impact resistant.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Color Temperature (Kelvin): 6500
    • Voltage (V): 100-240
    • Product Technology: LED with Motion Sensor
    • Beam Angle (°): 240
    • Diameter (mm): 60
    • Fitting: E27
    • Height (mm): 122
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 10000
  8. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp99.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  9. Kenko Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp1.900

  10. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp2.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  11. Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    Vixal Pembersih Toilet & Kamar Mandi Pro
    Deskripsi:
    Vixal Pembersih Toilet dan Kamar Mandi Professional yang didesain khusus untuk bisnis hotel, restoran, dan cafe Anda. Formula yang kuat dan harum dapat menghilangkan noda membandel pada permukaan porselen, keramik, mosaik,dan sejenisnya dengan cepat. Lebih tangguh lawan kuman untuk kamar mandi yang bersih, harum dan segar. Manfaat : - Formulasi Kuat: Formula dengan keasaman yang sesuai untuk membersihkan semua tipe toilet dan kamar mandi. - Hilangkan Noda Karat & Kerak: Pada porselen, keramik, dan mosaik tanpa merusak permukaan. - Anti-Bakteri & Bau Tidak Sedap: Pada toilet dan kamar mandi. - Ekonomis: Dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda, nilai yang terjangkau dangan hasil yang optimal.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Product Size (LxWxH)(mm): 156x168x199
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 2000
  12. Fort Cable Ties (Kabel Tis)
    45%
    Mulai

    Rp6.900

    Fort Cable Ties (Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)
    atribut:
    • Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
    • Locking Style: Self-Locking
  13. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  14. Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)
    34%
    Mulai

    Rp179.900

    Wipro Abrasive Paper Duco Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Application: Kayu, plastik, besi dan proses penghilangan cat lama atau karat di otomotif
    • Material: Silicone Carbide
    • Size (inch): 9x11
Daftar Harga amplas halus Terbaru November 2026
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Rp2.900
Non Brand Abrasive Paper Fine (Kertas Amplas)Rp1.900
TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Rp219.900
KleenPro Abrasive Paper Rough (Kertas Amplas)Rp10.900
Synott Abrasive Paper Duco (Kertas Amplas)Rp159.900
Excelso Biji KopiRp54.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
Meval LED Motion SensorRp90.900
Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27Rp89.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait